Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Rauch/Kohlenmonoxid-Alarm 85dB Testtaste LiIon(10Jahre) ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Rauch/Kohlenmonoxid-Alarm 85dB Testtaste LiIon(10Jahre) ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTCS10WT

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

  • Selbstklebend - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810334803

Sonepar Artikelnummer

121048438

Hersteller Artikelnummer

DTCTCS10WT

Hersteller Typ

DTCTCS10WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTCS10WT

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Selbstklebend:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

134 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.200 kg

Nedis DTCTCS10WT Kombimelder Rauch + CO, 85 dB, Li-Ion (10 Jahre), Weiß.