Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Rauchmelder 85dB Batt/Sensorlebensd.:1/10J. Pausentaste ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Rauchmelder 85dB Batt/Sensorlebensd.:1/10J. Pausentaste ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTSL40WT

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810269211

Sonepar Artikelnummer

121095967

Hersteller Artikelnummer

DTCTSL40WT

Hersteller Typ

DTCTSL40WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTSL40WT

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.067 kg

Der kompakte Rauchmelder von Nedis ist ideal für Personen, die sich die Sicherheit und die Zuverlässigkeit eines Frühwarnsystems ohne störenden, sperrigen Alarm in Ihrem Zimmer wünschen.Mit einer Größe von nur 43 x 43 mm ist er 75 % kleiner als die meisten Melder und kann sehr diskret montiert werden. Dennoch ist er groß genug, um einen leistungsstarken Sensor und einen Alarm mit 85 Dezibel unterzubringen, die im frühesten Stadium eines Brandes warnen.Einfach mithilfe des mitgelieferten 3M-Klebebands oder der mitgelieferten Schrauben zu installieren. Die Lithium-Batterie bietet Ihnen zehn Jahre lang Schutz.