Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Rauchmelder 85dB Batt/Sensorlebensd.:1/10J. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Rauchmelder 85dB Batt/Sensorlebensd.:1/10J. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTS20WT

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

  • Geeignet für Kanalbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810274307

Sonepar Artikelnummer

121095965

Hersteller Artikelnummer

DTCTS20WT

Hersteller Typ

DTCTS20WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTS20WT

Montageart:

Aufbau

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Höhe/Tiefe:

30 mm

Durchmesser:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.119 kg

Rauchmelder für mehr Sicherheit zu Hause oder im Geschäft. Sobald der empfindliche Sensor Rauch erkennt, ertönt der integrierte Alarm (> 85dB). Der Melder ist mit einem Alarm für niedrigen Batteriestand und einem Test-Knopf ausgestattet, damit sichergestellt werden kann, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Bitte lesen Sie sich die Informationen im Handbuch zu ordnungsgemäßer Installation, Wartung und Verwendung sorgfältig durch.