Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Rauchmelder 85dB Batt/Sensorlebensd.:10/10J. Pausentaste ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Rauchmelder 85dB Batt/Sensorlebensd.:10/10J. Pausentaste ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTSL30WT

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

  • Geeignet für Kanalbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810269204

Sonepar Artikelnummer

121095966

Hersteller Artikelnummer

DTCTSL30WT

Hersteller Typ

DTCTSL30WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTSL30WT

Montageart:

Aufbau

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Durchmesser:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.117 kg

Dieser Nedis Rauchmelder garantiert ein Maximum an Sicherheit für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, da Sie beim kleinsten Anzeichen eines Feuers alarmiert werden. Sowohl der Sensor als auch der integrierte Lithium-Akku haben eine Lebensdauer von 10 Jahren, der Rauchmelder benachrichtigt Sie, sobald ein Austausch erforderlich wird.Es ist wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob der Rauchmelder ordnungsgemäß funktioniert. Der Einfachheit halber verfügt dieser Rauchmelder an der Vorderseite über eine große Taste, mit der der Alarm getestet bzw. stumm geschaltet werden kann.