Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Rauchmelder batteriebetrieben Pausen-u.Testtaste 85dB ABS ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Rauchmelder batteriebetrieben Pausen-u.Testtaste 85dB ABS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTS30WT

  • Montageart - Aufbau

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

  • Farbe - weiß

  • Höhe/Tiefe - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810302185

Sonepar Artikelnummer

120929663

Hersteller Artikelnummer

DTCTS30WT

Hersteller Typ

DTCTS30WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTS30WT

Montageart:

Aufbau

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

31 mm

Durchmesser:

101 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.135 kg

Der Rauchmelder erhöht die Sicherheit im eigenen Heim. Er springt sofort an, sobald Rauch erkannt wurde. Die Sirene mit über 85 dB sorgt dafür, dass Leute sogar mitten in der Nacht aufwachen. Der Melder verfügt über einen Alarm für niedrigen Batteriestand und einen Testknopf für regelmäßige Testzwecke.