Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Rauchmelder Zigbee 85dB Batt. Sensorlebensd.:10J Andr/iOS ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Rauchmelder Zigbee 85dB Batt. Sensorlebensd.:10J Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBDS10WT

  • Akustische Meldung - Ja

  • Farbe - weiß

  • Höhe/Tiefe - 49 mm

  • Durchmesser - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810401635

Sonepar Artikelnummer

121096040

Hersteller Artikelnummer

ZBDS10WT

Hersteller Typ

ZBDS10WT

Hersteller Artikel Nr.:

ZBDS10WT

Akustische Meldung:

Ja

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

49 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.068 kg

Dieser kompakte Zigbee Rauchmelder von Nedis warnt Sie bei Rauch durch einen lauten Alarm für Personen in der Nähe und durch eine Warnmeldung an Ihr Smartphone, egal, wo Sie sich gerade befinden.Mit seiner kompakten Größe von 43 x 43 mm (ohne Sockel) ist er 75 % kleiner als die meisten Melder und kann diskret angebracht werden. Dennoch ist er groß genug, um einen leistungsstarken Sensor mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und einen Alarm mit 85 Dezibel unterzubringen, der im frühesten Stadium eines Brandes warnt.