Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Reiskocher 400W 1L 70-75G Warmhaltef. edst

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Reiskocher 400W 1L 70-75G Warmhaltef. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KARC110AL

  • Garraumfassungsvermögen - 1 l

  • Anschlusswert - 400 W

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810336258

Sonepar Artikelnummer

120933319

Hersteller Artikelnummer

KARC110AL

Hersteller Typ

KARC110AL

Hersteller Artikel Nr.:

KARC110AL

Garraumfassungsvermögen:

1 l

Anschlusswert:

400 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.720 kg