Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Reiskocher 500W 1.5L Antihaft autom.Abschalt. si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Reiskocher 500W 1.5L Antihaft autom.Abschalt. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KARC115AL

  • Garraumfassungsvermögen - 1.5 l

  • Anschlusswert - 500 W

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810336265

Sonepar Artikelnummer

121048463

Hersteller Artikelnummer

KARC115AL

Hersteller Typ

KARC115AL

Hersteller Artikel Nr.:

KARC115AL

Garraumfassungsvermögen:

1.5 l

Anschlusswert:

500 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

Silber

Breite:

292 mm

Höhe:

248 mm

Tiefe:

262 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.055 kg

Nedis KARC115AL Reiskocher, 500 W, 1,5 L, Antihaft, Silber.