Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - RGB LED Strip Bluetooth Länge:2m inkl.3M-Klebeband USB-Strom

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - RGB LED Strip Bluetooth Länge:2m inkl.3M-Klebeband USB-Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTLS20RGBW

  • Ausführung - Band

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335077

Sonepar Artikelnummer

120933424

Hersteller Artikelnummer

BTLS20RGBW

Hersteller Typ

BTLS20RGBW

Hersteller Artikel Nr.:

BTLS20RGBW

Ausführung:

Band

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

13 mm

Gesamtlänge:

2 m

Selbstklebend:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.061 kg