Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Sat/Antennenkabel 2xF-Stecker einzeln gesch. verg. PVC 1m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Sat/Antennenkabel 2xF-Stecker einzeln gesch. verg. PVC 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSBW41000WT10

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 1 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810320646

Sonepar Artikelnummer

121131527

Hersteller Artikelnummer

CSBW41000WT10

Hersteller Typ

CSBW41000WT10

Hersteller Artikel Nr.:

CSBW41000WT10

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

1 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

einfach geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.048 kg

Nedis Satelliten- und Antennenkabel | F Stecker | F Stecker | Vergoldet | 75 Ohm | Einzeln geschirmt | 1.00 m | Rund | PVC | Weiss | Box