Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Sat/Antennenkabel 2xF-Stecker einzeln gesch. verg. PVC 5m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Sat/Antennenkabel 2xF-Stecker einzeln gesch. verg. PVC 5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSBW41000WT50

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810265312

Sonepar Artikelnummer

121131529

Hersteller Artikelnummer

CSBW41000WT50

Hersteller Typ

CSBW41000WT50

Hersteller Artikel Nr.:

CSBW41000WT50

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

einfach geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.158 kg

Nedis Satelliten- und Antennenkabel | F Stecker | F Stecker | Vergoldet | 75 Ohm | Einzeln geschirmt | 5.00 m | Rund | PVC | Weiss | Verpackung mit Sichtfenster