Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Satellitensignalstärkemessgerät 950-24000MHz 83dB sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Satellitensignalstärkemessgerät 950-24000MHz 83dB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFIND100BK

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Anzeigeart - akustisch

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810305902

Sonepar Artikelnummer

121064204

Hersteller Artikelnummer

SFIND100BK

Hersteller Typ

SFIND100BK

Hersteller Artikel Nr.:

SFIND100BK

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Anzeigeart:

akustisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

0.079 kg

Satellitensignalstärke, 950-2400 MHz, Eingangsempfindlichkeit: 83 dB, Ausgabeebene: 102 dBuV, Schwarz