Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Sirene WLAN Netz 8Sounds 85dB Andr/iOS ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Sirene WLAN Netz 8Sounds 85dB Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFISI10CWT

  • Anzahl der Töne - 1

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 85 dB

  • Nennspannung - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810296705

Sonepar Artikelnummer

120933397

Hersteller Artikelnummer

WIFISI10CWT

Hersteller Typ

WIFISI10CWT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFISI10CWT

Anzahl der Töne:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

85 dB

Nennspannung:

5 V

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

5 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.129 kg