Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Smart Bewegungssensor Zigbee Batt/USB 100G 7m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Smart Bewegungssensor Zigbee Batt/USB 100G 7m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBSM20WT

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810408894

Sonepar Artikelnummer

121096042

Hersteller Artikelnummer

ZBSM20WT

Hersteller Typ

ZBSM20WT

Hersteller Artikel Nr.:

ZBSM20WT

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

46 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.071 kg

Dieser Smart-PIR-Bewegungssensor (Passiv Infrarot) von Nedis erkennt physische Bewegungen bis zu einer Entfernung von ca. fünf Metern in einem Winkel von 120°. Darüber hinaus misst der Helligkeitssensor die aktuelle Helligkeit, sodass automatisierte Abläufe entsprechend der Helligkeit im Raum eingestellt oder angepasst werden können.Diese Daten können an Ihre Nedis SmartLife-Anwendung gesendet werden. Hierzu ist ein Nedis Zigbee-Gateway (WIFIZBxxx) erforderlich.