NEDIS - Smart Klimasensor Zigbee Batteriebetr. Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBSC30WT
Breite - 75 mm
Höhe - 17 mm
Tiefe - 45 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810408863
Sonepar Artikelnummer
121096041
Hersteller Artikelnummer
ZBSC30WT
Hersteller Typ
ZBSC30WT
Hersteller Artikel Nr.:
ZBSC30WT
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.107 kg
Dieser Nedis Smart-Klimasensor misst sowohl die Raumtemperatur (-10 – 50 °C) als auch die Luftfeuchtigkeit (0 – 95 %), zeigt sie in Echtzeit auf dem übersichtlichen Display an und sendet diese Informationen an die Nedis SmartLife-Anwendung. Hierzu ist ein Nedis Zigbee-Gateway (WIFIZBxxx) erforderlich.So können Sie nicht nur das aktuelle Raumklima überwachen, sondern erhalten auch einen Überblick über Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Laufe des vergangen Tages, der vergangenen Woche oder des vergangenen Monats.


