NEDIS - Smart Stecker WiFi Leistungsm. CEE 7/3 -10-45°C Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIP121FWT
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810335046
Sonepar Artikelnummer
121048517
Hersteller Artikelnummer
WIFIP121FWT
Hersteller Typ
WIFIP121FWT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIP121FWT
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Nennspannung:
220 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg


