NEDIS - Smart Stecker WLAN IP44 Leistungsm. CEE7/7 -30-40°C Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIPO120FWT
Gerätebreite - 58 mm
Gerätehöhe - 115 mm
Gerätetiefe - 82 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810317219
Sonepar Artikelnummer
120933395
Hersteller Artikelnummer
WIFIPO120FWT
Hersteller Typ
WIFIPO120FWT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIPO120FWT
Gerätebreite:
58 mm
Gerätehöhe:
115 mm
Gerätetiefe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.128 kg


