Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Smart-Tür/Fenster-Sensor Zigbee Andr/IOS 1xCR2032 ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Smart-Tür/Fenster-Sensor Zigbee Andr/IOS 1xCR2032 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBSD10WT

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810329441

Sonepar Artikelnummer

120933381

Hersteller Artikelnummer

ZBSD10WT

Hersteller Typ

ZBSD10WT

Hersteller Artikel Nr.:

ZBSD10WT

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.013 kg