NEDIS - Smartlife Fernbedienung Zigbee 4Knöpfe Andr/IOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBRC10WT
Mit Display - Nein
Höhe - 66 mm
Breite - 34 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810330997
Sonepar Artikelnummer
120933383
Hersteller Artikelnummer
ZBRC10WT
Hersteller Typ
ZBRC10WT
Hersteller Artikel Nr.:
ZBRC10WT
Mit Display:
Nein
Höhe:
66 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


