Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Smartlife Motion Sensor Zigbee IP20 120G 5m Andr/IOS Batt ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Smartlife Motion Sensor Zigbee IP20 120G 5m Andr/IOS Batt ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBSM10WT

  • Max. Reichweite frontal - 5 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 120 °

  • Montageart - Aufputz

  • Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810329458

Sonepar Artikelnummer

120933380

Hersteller Artikelnummer

ZBSM10WT

Hersteller Typ

ZBSM10WT

Hersteller Artikel Nr.:

ZBSM10WT

Max. Reichweite frontal:

5 m

Erfassungswinkel horizontal:

120 °

Montageart:

Aufputz

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.027 kg