NEDIS - SmartLife Roboter-Staubsauger Laser-Navigation WiFi Auffangbehälter: 0.59 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIVCL10CBK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 3.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810469116
Sonepar Artikelnummer
121391422
Hersteller Artikelnummer
WIFIVCL10CBK
Hersteller Typ
WIFIVCL10CBK
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIVCL10CBK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.085 kg
''Entdecken Sie mit dem Nedis Wi-Fi Smart 3-in-1 Reinigungsroboter die ultimative Lösung für Ihre Reinigungsanforderungen zu Hause. Dieser innovative Reinigungsroboter kombiniert Kehren, Staubsaugen und Wischen in einem schlanken, ultraflachen Gerät und sorgt so für mühelose und effiziente makellose Böden. Ganz gleich, ob Sie es mit Tierhaaren, hartnäckigem Staub oder alltäglichen Verschmutzungen zu tun haben, der Nedis 3-in-1-Roboter ist hier, um Ihre Reinigungsroutine zu revolutionieren. Intelligente Navigation und Präzision Mit der Li-DAR-Navigation kartiert dieser Reinigungsroboter Ihr Zuhause mit Laserpräzision. Er scannt und unterteilt Bereiche in einzelne Räume für eine maßgeschneiderte Reinigung und stellt sicher, dass keine Ecke oder Kante übersehen wird. Dank der präzisen Kartierung Ihres Hauses können Sie eine optimale Reinigungsleistung erzielen. Von der Randreinigung bis hin zu Freiflächen wird jeder Bereich gründlich und systematisch gereinigt, so dass keine Stelle übersehen wird. Mit der Nedis SmartLife App können Sie die Raumaufteilung anpassen, virtuelle Wände erstellen oder Sperrzonen einrichten. Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Bereich absperren oder sich auf einen Raum konzentrieren möchten, die Kontrolle liegt in Ihren Händen. Mit der Point & Go-Funktion können Sie einfach auf einen Ort auf der virtuellen Karte in der App zeigen, und der Nedis Reinigungsroboter fährt direkt dorthin, um Schmutz und Ablagerungen zu beseitigen. Ausgestattet mit Linienlasersensoren navigiert der Reinigungsroboter um Möbel herum und umgeht Hindernisse mit Leichtigkeit. Außerdem verfügt er über eine Anti-Drop-Technologie, die Stürze von Treppen oder Vorsprüngen verhindert. Maßgeschneiderte Reinigung für jede Situation Der Staubsaugerroboter bietet mehrere Reinigungsmodi und verwendet eine einseitige Bürste mit einer motorisierten Bürste, um außergewöhnliche Ergebnisse auf Hartböden, kurzflorigen Teppichen und sogar bei Tierhaaren zu erzielen. Die leistungsstarke Saugkraft (bis zu 4500 Pa) sorgt jedes Mal für eine gründliche Reinigungsleistung. Mit seinem ultraschlanken Design und einer Höhe von nur 9,7 cm kommt er problemlos unter Möbel wie Betten und Sofas und sorgt dafür, dass kein Bereich unangetastet bleibt. Der Roboter kann gängige Hindernisse im Haushalt bis zu 15 mm überwinden, wie z. B. Türschwellen und kleine Teppiche, und bewegt sich nahtlos und ohne Unterbrechung von Raum zu Raum. Gebaut für Komfort und Effizienz Mit seinem leistungsstarken 3200-mAh-Akku kann der Roboter bis zu 120 m² reinigen oder mit einer einzigen Ladung bis zu 100 Minuten lang arbeiten. Nach Abschluss der Reinigung oder bei niedrigem Akkustand kehrt er automatisch in seine Ladestation zurück. Der Staubsaugerroboter verfügt über ein dreilagiges Staubfiltersystem, das bis zu 99,5 % der winzigen Hausstaubmilben und Allergene auffängt und somit ideal für Allergiker ist. Genießen Sie saubere Luft und ein gesünderes Leben. Verwenden Sie die Nedis SmartLife App, um Reinigungssitzungen zu Zeiten zu planen, die für Sie geeignet sind. Ob während der Arbeitszeit oder im Schlaf, Ihre Böden sind immer makellos, wenn Sie sie brauchen. Der Nedis 3-in-1-Reinigungsroboter lässt sich nahtlos mit anderen Nedis SmartLife-Produkten integrieren, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Smart Home-Ökosystem haben. Er unterstützt auch Google Assistant und Amazon Alexa, so dass Sie die Reinigung mit einfachen Sprachbefehlen starten, stoppen oder planen können.''


