NEDIS - SmartLife Roboter-Staubsauger Navigationsmethode: Random Wi-Fi Kapazität Auffangbehälter: 0.6 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIVCR10CBK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5412810469819
Sonepar Artikelnummer
121391421
Hersteller Artikelnummer
WIFIVCR10CBK
Hersteller Typ
WIFIVCR10CBK
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIVCR10CBK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.300 kg
''Ändern Sie Ihre Reinigungsroutine mit dem Nedis 3-in-1 Smart Wi-Fi Reinigungsroboter, der fegt, saugt und wischt, während Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren oder entspannen. Steuern Sie ihn mühelos über die Nedis SmartLife App (iOS und Android), die mitgelieferte Fernbedienung oder direkt am Roboter. Für zusätzlichen Komfort ist er mit Sprachbefehlen über Alexa und Google Assistant kompatibel. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen 2000-Pa-Motor, bewältigt dieser Roboter jeden Bodentyp mit Leichtigkeit. Seine Wischfunktion sorgt dafür, dass harte Böden makellos bleiben - einfach den Wassertank füllen, und der Staubsauger geht nahtlos vom Saugen zum Wischen über. Doppelte Randbürsten kehren Schmutz und Abfälle in die Mitte, um sie effizient aufzusammeln, während fortschrittliche Sensoren Hindernisse erkennen, Wände erkennen und Stürze verhindern. Das flache Design reicht unter die meisten Möbel und in enge Räume, und die 15-mm-Hindernisüberwindung sorgt für eine reibungslose Bewegung zwischen den Räumen. Ein dreilagiges Filtersystem fängt 99 % des Feinstaubs, der Allergene und Milben auf und schafft so eine gesündere Umgebung für Ihre Familie. Mit seinem 2600-mAh-Li-Ionen-Akku reinigt der Roboter bis zu 90 Minuten lang ununterbrochen und kehrt nach Abschluss der Reinigung oder bei niedrigem Akkustand automatisch in seine Ladestation zurück, so dass er immer bereit für den nächsten Auftrag ist. Der 600-ml-Staubbehälter und der 130-ml-Wassertank machen ihn perfekt für eine vielseitige und effiziente Reinigung. Wählen Sie aus mehreren Navigationsmodi, darunter Random, Zigzag, Spot und Edge, und Reinigungsmodi wie AUTO, Spot und Edge, um die Reinigung an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Legen Sie tägliche oder wöchentliche Zeitpläne fest, lassen Sie den Roboter bestimmte Bereiche reinigen oder integrieren Sie ihn mit anderen SmartLife-Produkten, um die Reinigung auf der Grundlage Ihrer Routinen zu automatisieren - zum Beispiel, wenn Sie das Haus verlassen oder das Licht ausschalten. Erleben Sie ein intelligenteres, saubereres Zuhause mit dieser All-in-One-Lösung, die Komfort, Leistung und Technologie vereint.''


