Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Sonnenkollektor 5.3VDC 3mMicroUSBKab 120x173mm f.WIFICBO30WT

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Sonnenkollektor 5.3VDC 3mMicroUSBKab 120x173mm f.WIFICBO30WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SOLCH10WT

  • Kollektorprinzip - flache Platte

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 0.391 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810405978

Sonepar Artikelnummer

121096004

Hersteller Artikelnummer

SOLCH10WT

Hersteller Typ

SOLCH10WT

Hersteller Artikel Nr.:

SOLCH10WT

Kollektorprinzip:

flache Platte

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

0.391 kg

Dieses Nedis-Solarpanel mit Micro-USB wurde zum Aufladen der Akkukamera WIFICBO30WT / WIFICBO32WT entwickelt. So können Sie Ihre Kamera überall innerhalb der WLAN-Reichweite installieren.Das extra lange Kabel, die kleine Bauform und die flexible Halterung sorgen für eine hohe Flexibilität. Dank des extra langen Kabels können Sie die Kamera im Schatten positionieren und das Panel innerhalb von 3 Metern an einem sonnigen Ort platzieren. Das Solarpanel produziert nur bei direkter Sonneneinstrahlung Strom, d. h. nicht bei bewölktem Himmel. Aber mit der langen Akkulaufzeit der Kamera werden Sie nie in Schwierigkeiten geraten. Etwas Sonne ab und zu reicht also aus, um die Kamera am Laufen zu halten.