NEDIS - Spiellicht RGB Batterie für Desktop/Notebook schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GALDP110BK
Ausführung - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810411238
Sonepar Artikelnummer
121131543
Hersteller Artikelnummer
GALDP110BK
Hersteller Typ
GALDP110BK
Hersteller Artikel Nr.:
GALDP110BK
Ausführung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Lichtfarbe:
RGB
Spannungsart:
DC
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.123 kg


