Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Sport-Massagepistole 25W Li-Ion 6 Massagemodi gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Sport-Massagepistole 25W Li-Ion 6 Massagemodi gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HCMSG300

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 6

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810407637

Sonepar Artikelnummer

121048444

Hersteller Artikelnummer

HCMSG300

Hersteller Typ

HCMSG300

Hersteller Artikel Nr.:

HCMSG300

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

6

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

grau

Leistungsaufnahme:

25 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

0.892 kg

Sport-Massagepistole, Li-Ionen Akku, wiederaufladbar, Reduziert Stress, Schmerzen und Muskelverspannungen, regt die Durchblutung an, mit 6 verschiedenen Geschwindigkeiten bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute, Sicherheitsschutz stoppt nach 10 Minuten Gebrauch, 4 austauschbare Aufsätze mitgeliefert: - Spiralkopf zur Massage von Gelenken, Tiefengewebe und Triggerpunkten, - Gabelkopf, geeignet für Wirbelsäule und Hals, - Kugelkopf, hauptsächlich für grosse Muskelgruppen, - Flachkopf, der für alle Körperpartien geeignet ist, 25 W