Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stabmixer 100W 1Stufe Metallfuß sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stabmixer 100W 1Stufe Metallfuß sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAHB600BK

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 100 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810407644

Sonepar Artikelnummer

121048459

Hersteller Artikelnummer

KAHB600BK

Hersteller Typ

KAHB600BK

Hersteller Artikel Nr.:

KAHB600BK

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

100 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

433 mm

Tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.820 kg

Nedis KAHB600BK Stabmixer, 100 W, Metallfuß, Schwarz/Silber.