Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stabmixer 150W 1St. Kunststofffuß gr-ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stabmixer 150W 1St. Kunststofffuß gr-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAHB100CWT

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 150 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810331383

Sonepar Artikelnummer

120933352

Hersteller Artikelnummer

KAHB100CWT

Hersteller Typ

KAHB100CWT

Hersteller Artikel Nr.:

KAHB100CWT

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

150 W

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.355 kg