Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stabmixer 800W stufenl. Mixbecher Schneeb. Zerkl. alu-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stabmixer 800W stufenl. Mixbecher Schneeb. Zerkl. alu-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAHB400CAL

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 0.9 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810330454

Sonepar Artikelnummer

120933353

Hersteller Artikelnummer

KAHB400CAL

Hersteller Typ

KAHB400CAL

Hersteller Artikel Nr.:

KAHB400CAL

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

0.9 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.214 kg