Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Standkonvektor 2000W 3St WiFi LCD Thermost Ü-Schutz Timer ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Standkonvektor 2000W 3St WiFi LCD Thermost Ü-Schutz Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTCO50WTW

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Gitterausführung - Lamellen

  • Heizleistung - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810443178

Sonepar Artikelnummer

121095977

Hersteller Artikelnummer

HTCO50WTW

Hersteller Typ

HTCO50WTW

Hersteller Artikel Nr.:

HTCO50WTW

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Gitterausführung:

Lamellen

Heizleistung:

2000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Breite:

588 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

210 mm

Gewicht:

3060 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Bedienung über App:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.350 kg

Diese Nedis Smart Wi-Fi-Konvektionsheizung kann einfach mit Ihrem bestehenden Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Sie können alle Funktionen der smarten Konvektionsheizung jederzeit und von überall steuern – ob Ein- und Ausschalten, Regelung der Wärmeeinstellung oder Aktivierung der verschiedenen Modis.Eine Konvektionsheizung ist immer dann ideal, wenn eine schnelle Lösung gefragt ist, um sofort ein angenehmes Wohlfühlklima wie z.B. im Wohnzimmer zu schaffen. Die schnell wirkende Erwärmung der Konvektionsheizung sorgt für wohltuende Wärme – ohne Aufwärmzeit, ohne Lärm oder Geruch. Mit ihren integrierten Griffen ist die Heizung leicht von Raum zu Raum zu bewegen. Die Heizung ist geräuschlos , flexibel und ideal für alle Räume zu heizen. Diese Konvektorheizung verfügt über einige zusätzliche Funktionen wie Überhitzungsschutz, einen Timer, 3 verschiedene Heizmodi und einen Turbo-Modus. All diese Eigenschaften machen es einfach, jeden Raum auf Ihre ideale Temperatur aufzuheizen.