Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Standkonvektor 2000W 3Stufen Thermostat Ü-Schutz ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Standkonvektor 2000W 3Stufen Thermostat Ü-Schutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTCO20FWT

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Material Front - sonstige

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810310913

Sonepar Artikelnummer

121095976

Hersteller Artikelnummer

HTCO20FWT

Hersteller Typ

HTCO20FWT

Hersteller Artikel Nr.:

HTCO20FWT

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Material Front:

sonstige

Gitterausführung:

Lamellen

Heizleistung:

2000 W

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Position Bedienpanel:

Seite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

530 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

200 mm

Gewicht:

2.45 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

2.400 kg

Dieses Nedis Konvektionsheizgerät mit einer maximalen Heizleistung von 2000 Watt ist der ideale Heizlüfter, wenn Sie schnell einen Raum heizen wollen. Verwenden Sie diesen Heizlüfter als Ersatz in Notfällen, wenn Ihre Zentralheizung ausgefallen ist oder als Übergangsheizung zwischen warmer und kalter Jahreszeit oder einfach nur in Räumen, die keine Zentralheizung haben.