Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NEDIS - Standmixer 800W 2St. 1.5L Glasbehälter sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Standmixer 800W 2St. 1.5L Glasbehälter sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KABL350CAL

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 1.5 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810330584

Sonepar Artikelnummer

120933354

Hersteller Artikelnummer

KABL350CAL

Hersteller Typ

KABL350CAL

Hersteller Artikel Nr.:

KABL350CAL

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

1.5 l

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

230 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Glas

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

390 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.077 kg

Standmixer, 800 Watt, 1.5L Glasbehälter, 2 Geschwindigkeitsstufen + Pulsfunktion, Farbe: Silber-Schwarz