Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Standmixer 800W 2St. 1.5L Kunststoffbehälter sw-ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Standmixer 800W 2St. 1.5L Kunststoffbehälter sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KABL300CWT

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 1.5 l

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810330577

Sonepar Artikelnummer

121244304

Hersteller Artikelnummer

KABL300CWT

Hersteller Typ

KABL300CWT

Hersteller Artikel Nr.:

KABL300CWT

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

1.5 l

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.540 kg

Dieser Nedis Standmixer ist perfekt, um Obst und Gemüse im Handumdrehen zu mischen. Der leistungsstarke 800-W-Motor und der Behälter mit seiner großzügigen Kapazität von 1,5 Litern ermöglichen Ihnen, Proteinshakes, Fruchtsäfte, Suppengemüse oder leckere Smoothies zuzubereiten. Die Edelstahlklingen, die Zwei-Gang-Einstellungen und der Impulsmodus sorgen dafür, dass diese Messer selbst das härteste Gemüse oder Obst zerteilen. Außerdem halten sie länger. Trotz seiner großen Kapazität hat dieser Mixer ein kompaktes Design und nimmt nicht viel Platz auf der Arbeitsfläche ein. Seine rutschfesten Füße sorgen dafür, dass er an seinem Platz bleibt. Möchten Sie eine weitere Zutat hinzufügen, haben aber bereits mit dem Mixen begonnen? Keine Sorge, der Behälter hat eine praktische Nachfüllöffnung auf der Oberseite. Öffnen Sie sie einfach - während der Mixer stillsteht -, und geben Sie die zusätzlichen Zutaten hinzu. Der Mixer und der 1,5-Liter-Behälter sind leicht zu reinigen. Drehen Sie ihn einfach ab und reinigen Sie ihn, indem Sie heißes Wasser mit etwas Spülmittel in den Behälter geben. Schließen Sie den Deckel und mixen Sie das Spülwasser eine Weile. Anschließend waschen Sie den Behälter aus, und schon ist er wieder einsatzbereit!