NEDIS - Staubsauger m.Beutel 700W 2.0l Kombi-Bürste Aktionsradius: 7.50m or-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VCBG100BKG
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 4.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5412810469772
Sonepar Artikelnummer
121391418
Hersteller Artikelnummer
VCBG100BKG
Hersteller Typ
VCBG100BKG
Hersteller Artikel Nr.:
VCBG100BKG
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.330 kg
''Der Nedis-Beutelstaubsauger wurde entwickelt, um Ihre Reinigungsroutine einfacher und effizienter zu gestalten. Dieser Staubsauger kombiniert moderne Funktionen mit einem kompakten Design und eignet sich perfekt für jeden Haushalt. Er bietet erstklassige Leistung, ohne dass Sie auf Komfort verzichten müssen. Kompaktes Design mit kraftvoller Leistung Trotz seiner kompakten Größe verfügt der Nedis Staubsauger mit Beutel über einen 700-Watt-Ökomotor, der hervorragende Reinigungsergebnisse bei gleichzeitiger Energieeffizienz liefert. Sein Geräuschpegel von weniger als 75 dB sorgt für ein leises Reinigungserlebnis, so dass Sie staubsaugen können, ohne die Ruhe in Ihrem Zuhause zu stören. Praktische und benutzerfreundliche Funktionen Der Vliesstaubsaugerbeutel des Staubsaugers bietet ein großzügiges Fassungsvermögen von 2 Litern, so dass der Beutel nicht so häufig gewechselt werden muss. Das 5 Meter lange Netzkabel bietet einen Aktionsradius von 7,5 Metern und gibt Ihnen die Freiheit, große Flächen zu reinigen, ohne ständig die Steckdose wechseln zu müssen. Der Staubsauger ist mit einem bequemen Handgriff und zwei robusten Kunststoffrohren ausgestattet, die sich leicht manövrieren lassen und die Reinigung zu einer weniger lästigen Aufgabe machen. Für zusätzlichen Komfort verfügt der Staubsauger über eine Taste zur Steuerung der Saugleistung am Gehäuse und einen Schalter zur Steuerung des Luftstroms am Handgriff, mit dem Sie die Saugleistung mühelos einstellen können. Dies gewährleistet eine optimale Reinigung für verschiedene Oberflächen und empfindliche Gegenstände. Fortschrittliches Filtersystem Der waschbare HEPA-12-Filter ist ein herausragendes Merkmal, denn er hält 99,5 % der Staubpartikel, Allergene und anderen mikroskopisch kleinen Schadstoffe zurück. Dies bedeutet sauberere Luft in Ihrem Zuhause und macht den Staubsauger zu einer guten Wahl für Haushalte mit Allergikern oder Menschen, die ein gesünderes Wohnumfeld suchen. Vielseitiges und praktisches Zubehör Dieser Staubsauger ist mit einer vielseitigen Bodenbürste ausgestattet, die sowohl für Teppiche als auch für Hartböden geeignet ist und eine effiziente Staubaufnahme bei minimaler Geräuschentwicklung ermöglicht. Außerdem verfügt er über eine 2-in-1-Fugendüse und eine weiche Staubbürste, die sich perfekt für die Reinigung enger Räume und empfindlicher Oberflächen wie Möbel, Tastaturen und Regale eignet. Durchdachte Ergänzungen für mühelose Nutzung Verabschieden Sie sich von verhedderten Kabeln und lästigen Aufbewahrungsproblemen. Das automatisch einziehbare Kabel sorgt für eine einfache Aufbewahrung, während Sie den Staubsauger im Parkmodus ordentlich verstauen können, wenn Sie eine Reinigungspause einlegen. Dank der Staubfüllungsanzeige müssen Sie nicht mehr raten, wann der Staubsaugerbeutel gewechselt werden muss, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.''


