NEDIS - Staubsauger m.Beutel 700W 3.0 lKombi-Bürste Aktionsradius: 9.00m Anth/Or/Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VCBG250GY
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 6.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810455621
Sonepar Artikelnummer
121391419
Hersteller Artikelnummer
VCBG250GY
Hersteller Typ
VCBG250GY
Hersteller Artikel Nr.:
VCBG250GY
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.090 kg
''Der Nedis Staubsauger mit Mikrofaser-Staubbeutel ist ein kompaktes und leichtes Modell für den modernen Haushalt mit einem 700-Watt-Ökomotor, der eine effiziente Saugleistung liefert. Der Öko-Motor arbeitet mit weniger als 72 dB und ist damit leiser als herkömmliche Motoren. Ausgestattet mit einem geräumigen 3-Liter-Mikrofaserbeutel und einem HEPA-13-Filter. Der HEPA-13-Filter entfernt 99,95 % der Staubpartikel und Allergene aus der Luft. Das 6,5 m lange Stromkabel ermöglicht eine nahtlose Reinigung mit einem Aktionsradius von 9 m, der große Wohnbereiche abdeckt, ohne dass der Stecker gezogen werden muss - für absoluten Komfort und Bequemlichkeit. Die Standard-Bodendüse dieses Staubsaugers eignet sich besonders für den Einsatz auf Hartböden, aber auch für Teppichböden. Diese Hartbodendüse ist ideal für alle Hartböden und glatten Böden wie Holz, Laminat, Parkett, Kork, Fliesen, Stein, Dielen und Vinylboden. Außerdem wird sie mit einer praktischen 2-in-1-Fugendüse und einer weichen Staubbürste geliefert. Die Fugendüse ist ideal für kleine und schwer zugängliche Stellen, während die weiche Staubbürste zum Beispiel zum Reinigen von Gardinen, Jalousien und Lampenschirmen verwendet werden kann. Der ergonomische Griff des Staubsaugers und das verstellbare Teleskoprohr lassen sich an Ihre bevorzugte Höhe anpassen. Sie können die Saugleistung mit einer Taste am Staubsauger steuern und den Luftstrom bequem am Handgriff regeln. Alternative Staubsaugerbeutel: DUBG120UNE10''


