Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Staubsaugerroboter m.Wischfunkt. WLAN 600ml max2h Andr/iOS

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Staubsaugerroboter m.Wischfunkt. WLAN 600ml max2h Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFIVCL001CBK

  • Ausführung - Staubsaugerroboter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Behältervolumen - 0.6 l

  • Gewicht - 2.7 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335763

Sonepar Artikelnummer

120933422

Hersteller Artikelnummer

WIFIVCL001CBK

Hersteller Typ

WIFIVCL001CBK

Hersteller Artikel Nr.:

WIFIVCL001CBK

Ausführung:

Staubsaugerroboter

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.6 l

Gewicht:

2.7 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Filterart:

sonstige

Füllanzeige:

Nein

Breite:

330 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.540 kg