Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Staubsaugerroboter Wischfunkt. WiFi 600ml b.240min Andr/iOs

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Staubsaugerroboter Wischfunkt. WiFi 600ml b.240min Andr/iOs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFIVCL002CBK

  • Ausführung - Staubsaugerroboter

  • Schallleistungspegel - 66.2 dB

  • Nennspannung - 220 V

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810447053

Sonepar Artikelnummer

121127220

Hersteller Artikelnummer

WIFIVCL002CBK

Hersteller Typ

WIFIVCL002CBK

Hersteller Artikel Nr.:

WIFIVCL002CBK

Ausführung:

Staubsaugerroboter

Schallleistungspegel:

66.2 dB

Nennspannung:

220 V

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.6 l

Gewicht:

6.88 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Breite:

350 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

540 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.745 kg

SmartLife Roboter-Staubsauger, Laser-Navigation, Wi-Fi, Kapazität Auffangbehälter: 0.6 l, Automatisches Laden, Maximale Betriebszeit: 240 min, Schwarz, Android™ / IOS