NEDIS - Stick Staubsauger 130W 25.9VAC Motorisierte weiche Bürste int.Beleuchtung Or/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VCCS250GY
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 2.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810455645
Sonepar Artikelnummer
121391420
Hersteller Artikelnummer
VCCS250GY
Hersteller Typ
VCCS250GY
Hersteller Artikel Nr.:
VCCS250GY
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.730 kg
''Mit dem kabellosen 2-in-1 Hand- und Stielstaubsauger von Nedis erleben Sie die Freiheit eines kabellosen Staubsaugers in Verbindung mit einer starken Saugleistung von 130 Watt - ideal, um Ihr Zuhause schnell und gründlich zu reinigen. Mit bis zu 40 Minuten ununterbrochener Reinigungsleistung können Sie mühelos Ihr ganzes Haus in einem Zug saugen, ohne häufiges Aufladen. Mit dem kabellosen 2-in-1-Staubsauger von Nedis trifft Komfort auf Innovation. Verabschieden Sie sich von mühsamen Ladevorgängen mit der Ladestation für die Wandmontage und der abnehmbaren Akku-Ladeoption. Überwachen Sie Ihren Reinigungsfortschritt mühelos mit dem All-in-One-LED-Display, das die aktuelle Leistungsstufe, die Moduseinstellungen und die Bürstenverstopfungssensoren anzeigt. Der auswaschbare Clean Air Dust Cup H10-Filter sorgt bei jedem Gebrauch für erstklassige Luftqualität. Das Multizyklon-Filtersystem erhöht die Reinigungseffizienz, während der leicht zu reinigende 1,0-Liter-Staubbehälter mit Ein-Klick-Reinigungsfunktion die Wartung vereinfacht. Mit der Kombibodendüse, die sowohl für Teppiche als auch für Hartböden geeignet ist, erzielen Sie auf jeder Oberfläche makellose Reinigungsergebnisse. Die integrierte LED-Bodenbürstenbeleuchtung leuchtet selbst die dunkelsten Ecken Ihres Raumes aus und lässt keinen Bereich unberührt. Mit dem mitgelieferten praktischen Zubehör wie der 2-in-1-Fugendüse und der weichen Staubbürste ist der kabellose 2-in-1-Staubsauger von Nedis die ultimative Reinigungslösung.''


