NEDIS - Stimmungslicht WiFi 180lm RGBIC 2700-6500K 10W G Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILD20RGBW
Ausführung - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810415304
Sonepar Artikelnummer
121096029
Hersteller Artikelnummer
WIFILD20RGBW
Hersteller Typ
WIFILD20RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILD20RGBW
Ausführung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
5 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Höhe/Tiefe:
1005 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
1.281 kg


