NEDIS - Stimmungslicht WiFi 600lm RGBIC 2700-6500K 36W 2Stk G An/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILD10RGBW
Ausführung - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810415311
Sonepar Artikelnummer
121096028
Hersteller Artikelnummer
WIFILD10RGBW
Hersteller Typ
WIFILD10RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILD10RGBW
Ausführung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Höhe/Tiefe:
560 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
1.952 kg


