Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stimmungslicht WLAN D:20cm 360lm RGB 2700-6500K 5W Glas

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stimmungslicht WLAN D:20cm 360lm RGB 2700-6500K 5W Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILM10CWT

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810328635

Sonepar Artikelnummer

120933418

Hersteller Artikelnummer

WIFILM10CWT

Hersteller Typ

WIFILM10CWT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILM10CWT

Ausführung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

5 V

Anschlussleistung:

5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Durchmesser:

200 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.520 kg