Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stromkabel Euro Männlich - Euro Weibl. IEC-320-C1 PVC 2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stromkabel Euro Männlich - Euro Weibl. IEC-320-C1 PVC 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEGL11075BK20

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810427550

Sonepar Artikelnummer

121131520

Hersteller Artikelnummer

CEGL11075BK20

Hersteller Typ

CEGL11075BK20

Hersteller Artikel Nr.:

CEGL11075BK20

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Anschluss 2:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

abgewinkelt

Kabeleinführung Anschluss 2:

abgewinkelt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.101 kg

Nedis Stromkabel | Euro Männlich | IEC-320-C1 | Abgewinkelt | 90° abgewinkelt | Vernickelt | 2.00 m | Flach | PVC | Schwarz | Label