Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stromkabel Schuko IEC-320-C13 abgewinkelt/gerade PVC 2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stromkabel Schuko IEC-320-C13 abgewinkelt/gerade PVC 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEGL10000BK20

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 2 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810424924

Sonepar Artikelnummer

121095946

Hersteller Artikelnummer

CEGL10000BK20

Hersteller Typ

CEGL10000BK20

Hersteller Artikel Nr.:

CEGL10000BK20

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.104 kg

Dieses 10 A Kaltgerätekabel mit Schutzkontakt-Stecker ist geeignet, netzbetriebene Geräte wie z.B. PCs an Steckdosen anzuschließen.