Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Stromverteiler TypF Anschl:Schutzkont.TypF 250V 16A 3500W ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Stromverteiler TypF Anschl:Schutzkont.TypF 250V 16A 3500W ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSSPL200F1WT

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Max. Anschlussleistung - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810292028

Sonepar Artikelnummer

120933272

Hersteller Artikelnummer

PSSPL200F1WT

Hersteller Typ

PSSPL200F1WT

Hersteller Artikel Nr.:

PSSPL200F1WT

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Max. Anschlussleistung:

3500 W

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.078 kg