Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Taschenlampe LED 3W LW:120m 150lm 2xAA IPX5 gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Taschenlampe LED 3W LW:120m 150lm 2xAA IPX5 gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTRH3WGY

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810291588

Sonepar Artikelnummer

120933266

Hersteller Artikelnummer

LTRH3WGY

Hersteller Typ

LTRH3WGY

Hersteller Artikel Nr.:

LTRH3WGY

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Gesamtgewicht:

101 g

Schutzart (IP):

IPX5

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.101 kg