Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Taschenlampe LED 3W LW:35m 100lm 3xAAA IPX4 sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Taschenlampe LED 3W LW:35m 100lm 3xAAA IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTRH06WBK

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810442850

Sonepar Artikelnummer

121131550

Hersteller Artikelnummer

LTRH06WBK

Hersteller Typ

LTRH06WBK

Hersteller Artikel Nr.:

LTRH06WBK

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

100 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

8 g

Schutzart (IP):

IPX5

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

61 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.008 kg

Nedis LED-Taschenlampe | Batteriebetrieben | 1.5 V DC | 3 W | 1x AAA/LR03 | Nennlichtstrom: 100 lm | Lichtbereich: 35 m | Strahlungswinkel: 10 °