Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Taschenlampe LED 5W LW:200m 330lm 3xAAA IPX4 gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Taschenlampe LED 5W LW:200m 330lm 3xAAA IPX4 gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTRH5WGY

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810291618

Sonepar Artikelnummer

120933267

Hersteller Artikelnummer

LTRH5WGY

Hersteller Typ

LTRH5WGY

Hersteller Artikel Nr.:

LTRH5WGY

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Gesamtgewicht:

110 g

Schutzart (IP):

IPX5

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

126 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.109 kg