NEDIS - Tastatur-Handgelenkauflage ergonomisch 480x80mm Gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERGOGKWP200BK
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 39261000
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810304417
Sonepar Artikelnummer
120879853
Hersteller Artikelnummer
ERGOGKWP200BK
Hersteller Typ
ERGOGKWP200BK
Hersteller Artikel Nr.:
ERGOGKWP200BK
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.480 kg
Diese ergonomische Nedis®-Handgelenkauflage ist für die meisten Tastaturen geeignet. Sie ist die ideale Lösung, um beim Tippen den Druck auf Ihre Handgelenkmuskulatur zu verringern. Aus Gel, HR-Schaum und PU - für maximalen Komfort, Höhe, Breite und Tiefe: 2,2 x 48 x 8 cm, rutschfeste Unterseite