NEDIS - Tastatur kabelgeb. USB-A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBMU200BKDE
Tastatur-Schnittstelle - USB
Mit Trackball - Nein
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810408368
Sonepar Artikelnummer
121048469
Hersteller Artikelnummer
KBMU200BKDE
Hersteller Typ
KBMU200BKDE
Hersteller Artikel Nr.:
KBMU200BKDE
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Trackball:
Nein
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
23.5 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
149 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.510 kg


