NEDIS - Tastatur/Maus-Set Wireless USB 800/1200/1600dpi(einstellb)sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBMCW100BKDE
Mit Trackball - Nein
Mit Maus - Ja
Drahtlos - Ja
Höhe - 23.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810403967
Sonepar Artikelnummer
121048468
Hersteller Artikelnummer
KBMCW100BKDE
Hersteller Typ
KBMCW100BKDE
Hersteller Artikel Nr.:
KBMCW100BKDE
Mit Trackball:
Nein
Mit Maus:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
23.5 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
149 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Ja
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Funkreichweite:
10 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.519 kg


