Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Teppanyaki-Grill 1800W 90cm antihaft Thermostat schwarz

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Teppanyaki-Grill 1800W 90cm antihaft Thermostat schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCTE110EBK90

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810268351

Sonepar Artikelnummer

120776074

Hersteller Artikelnummer

FCTE110EBK90

Hersteller Typ

FCTE110EBK90

Hersteller Artikel Nr.:

FCTE110EBK90

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

1800 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

900 mm

Tiefe der Grillfläche:

230 mm

Breite:

1060 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

270 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.870 kg

Kochen Sie Ihr Lieblingsessen mit diesem Teppanyaki-Grill. Dank des Thermostat-Reglers können Gemüse, Fleisch und Fisch perfekt zubereitet werden. Die Grillplatte verfügt auch über eine ausziehbare Tropfschale für Fett, die ein fettarmes Braten ermöglicht. Dank dem abnehmbaren Netzkabel und der Antihaftbeschichtung haben Sie den Abwasch im Handumdrehen erledigt.